Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel mit Holzheft 20mm HAROMAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerspachtel mit Holzheft 20mm HAROMAC
Malerspachtel mit Holzheft 20mm HAROMAC
Malerspachtel mit Holzheft 20mm HAROMAC
Artikel-Nr.:
     214-30731B0020
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     38312020
EAN/GTIN:
     4005153065711
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 20mm
malerspachtel
Malerspachtel Ausführung: Blatt aus Stahl, flexibel, flach-ovaler Holzgriff mit Aufhängeloch.
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spachtel, 4005153065711, 30731B0020, 731B0020
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
280
1
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 0,90*
4 Tage
374
1
€ 8,90*
ab € 0,60*
€ 0,92*
1 Tag
262
1
€ 5,59*
ab € 0,64*
€ 0,98*
1 Tag
28
10
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,02*
Lager 214
40
1
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHWAN Werkzeugfabrik
603402
ab € 0,88*
Ähnlich
k.A.
38312030
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.