Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3073410010 Herst.-Nr.: 1-10-151 EAN/GTIN: 3253561101519 |
| |
|
| | |
| Cuttermesser Ausführung: Kunststoffgehäuse mit Kunststoff-Klingenführung und abnehmbarer Endkappe als Abbrechhilfe. Fixierung der Klinge durch Drucktaste. Lieferung mit 1 Abbrechklinge. Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden. Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 18 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Universal-Messer, Universalmesser, Universalmesserklingen, cuttermesser 18mm, cuttermesser, abbrechklingen cuttermesser, Endkappe, Stanley, Messer, Cutter, mit, abnehmbarer, Glasschneider, QR4028575, 3253561101519, 3073410010, 73410010 |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,75* | € 2,65* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,27* | € 2,90* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,14* | € 3,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,20* | € 3,08* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,26* | € 3,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|