Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Format Stahlblechkoffer B910xT532xH432mm ca. 172 L Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format Stahlblechkoffer B910xT532xH432mm ca. 172 L Volumen
Format Stahlblechkoffer B910xT532xH432mm ca. 172 L Volumen
Format Stahlblechkoffer B910xT532xH432mm ca. 172 L Volumen
Artikel-Nr.:
     214-3073600015
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784135122
EAN/GTIN:
     4317784135122
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Alukiste
Metallkiste
Stahlblechkoffer Ausführung: Aus Stahlblech, innen und außen blau pulverlackiert, spritzwasserfest und witterungsunempfindlich. Mit 2 groß dimensionierten, seitlichen Tragegriffen für leichtes Transportieren. Der integrierte Kleinteileeinsatz ist herausnehmbar und unterteilt, die Zeichnungstasche im Deckel ist perforiert. Innenwände mit Spezial-Hartfaserplatten ausgekleidet. Verschließbar durch Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Gewicht:
25 kg
Volumen ca.:
172 l
Außenmaße L x B x H:
910 x 532 x 432 mm
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, werkzeugbox stahlblech, werkzeugbox, werkzeugbox format, Werkzeugkästen, Aufbewahrung, Werkzeugkoffer, FORMAT, III, Vorhangschlösser, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Werkzeugtasche, Format-Vorhängeschlösser, (online), Koffer, Format-Werkzeugkästen, Transportkoffer, online, Handwerkzeuge, Stahlblechkoffer, Kiste, Stahlblech-Koffer, 3073600015, 73600015
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 181,87*
€ 217,20*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 173,30*
€ 217,21*
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 182,27*
€ 217,68*
4 Tage
50
€ 8,50*
ab € 206,66*
€ 247,29*
Lager 214
51
Frei Haus
ab € 242,35*
€ 291,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,27*
€ 346,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,38*
€ 338,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,56*
€ 310,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,56*
€ 305,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 254,64*
€ 303,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,35*
€ 288,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
ABVS11825
ab € 18,92*
Zubehör
ABUS
2416
ab € 14,15*
Zubehör
ABUS
53292 2
ab € 22,49*
Zubehör
Format
4317784516846
ab € 3,36*
Zubehör
Format
4317784516853
ab € 4,46*
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,69*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,73*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,32*
Zubehör
ABUS
11826
ab € 23,39*
Zubehör
ABUS
80611
ab € 4,72*
Zubehör
ABUS
80613
ab € 6,26*
Zubehör
ABUS
80615
ab € 8,97*
Zubehör
ABUS
80629
ab € 8,69*
Zubehör
ABUS
80630
ab € 9,57*
Zubehör
ABUS
80631
ab € 13,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.