Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser mit Rädchen 18mm 2KGriff NT Cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cuttermesser mit Rädchen 18mm 2KGriff NT Cutter
Cuttermesser mit Rädchen 18mm 2KGriff NT Cutter
Cuttermesser mit Rädchen 18mm 2KGriff NT Cutter
Artikel-Nr.:
     214-3074220218
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     490015
EAN/GTIN:
     4904011012372
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser Ausführung: Aluminium-Druckgussgehäuse mit Gummieinlage. Metall-Klingenführung. Schwarze Klinge, besonders feine, scharfe Schneide. Fixierung der Klinge durch Feststellrad, mit Auto-Lock-Mechanismus. Lieferung mit 1 Abbrechklinge. Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Ursprungsland:
Japan
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
10
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 13,06*
1 Tag
111
1
€ 6,90*
ab € 10,00*
€ 14,31*
3 Tage
115
1
€ 7,90*
ab € 9,97*
€ 14,33*
Lager 214
115
1
€ 4,30*
ab € 10,31*
€ 15,07*
8 Tage
111
1
€ 4,95*
ab € 10,76*
€ 15,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1311574
ab € 1,96*
Ähnlich
Hansa by styro
h1311587
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.