Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser mit Rädchen 18mm 2KGriff NT Cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cuttermesser mit Rädchen 18mm 2KGriff NT Cutter
Cuttermesser mit Rädchen 18mm 2KGriff NT Cutter
Cuttermesser mit Rädchen 18mm 2KGriff NT Cutter
Artikel-Nr.:
     4012-682081
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     PMGL-EVO2
EAN/GTIN:
     4904011012372
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser

Ausführung: Aluminium-Druckgussgehäuse mit Gummieinlage. Metall-Klingenführung. Schwarze Klinge, besonders feine, scharfe Schneide. Fixierung der Klinge durch Feststellrad, mit Auto-Lock-Mechanismus. Lieferung mit 1 Abbrechklinge.

Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Markenname:
NT Cutter
Herstellername:
NT Incorporated
Herstellerartikelnummer:
PMGL-EVO2
Ursprungsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm, cuttermesser, abbrechklingen cuttermesser, 3074220218, 74220218
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
10
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 13,05*
Lager 4012
75
1
€ 6,90*
ab € 10,01*
€ 14,44*
1 Tag
84
1
€ 7,90*
ab € 9,97*
€ 14,45*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,18*
€ 14,73*
3 Tage
82
1
€ 4,30*
ab € 10,31*
€ 15,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1311574
ab € 1,96*
Ähnlich
Hansa by styro
h1311587
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.