| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3074360018 Herst.-Nr.: 701501 EAN/GTIN: 4250560501011 |
| |
|
| | |
| Maler-Farbwalze Nylon Ausführung: Passend für 8-mm-Steckbügel. 100 % Polyamid, Florhöhe 14 mm, mit Blaufaden, lösemittelbeständig, ungepolstert, geeignet für glatte Untergründe, für Beschichtungen, besonders strapazierfähig. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, farbroller ersatzwalze, Maler-Farbwalze, Nölle, QR4029310, Farbroller, Farb-Walze, Farbwalze, Ersatzwalze, Walze, Ersatz-Malerwalze, Maler-Walze, Nylonfarbwalze, 4250560501011, 3074360018, 74360018 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,14* | € 2,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,10* | € 3,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,11* | € 3,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,12* | € 3,04* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,18* | € 3,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|