| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3074430080 Herst.-Nr.: 2345.03 EAN/GTIN: 4250560509512 |
| |
|
| | |
| Saalbesen Elaston Anwendung: Für Stiel-Ø 24 mm. Nassfester Industrie-Saalbesen, rote Kunstborste. Flachholz mit bruchfestem Kunststoff-Stielhalter (Breiten 40 bis 60 cm). Flachholz mit Metall-Stielhalter (Breiten 80 bis 100 cm). Weitere Informationen: | | Breite: | 80 cm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen elaston, baubesen, straßenbesen 80 cm, Industriebesen, Elaston, Reinigung, Besen, Elastonbesen, Kehrbesen, Reinigungsgerät, Industriebesen Elaston, 4250560509512, 3074430080, 74430080 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,93* | € 9,21* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,95* | € 9,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,96* | € 9,69* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,10* | € 9,88* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,32* | € 10,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|