Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer EXPERT 8x200x265mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-7X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hammerbohrer EXPERT 8x200x265mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 8x200x265mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 8x200x265mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 8x200x265mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 8x200x265mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 8x200x265mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 8x200x265mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-7X
Artikel-Nr.:
     214-3076110826
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900169
EAN/GTIN:
     4059952532424
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrersatz bosch
SDS-plus-Hammerbohrer plus-7X, 10er-Großpack Ausführung: 4 Schneiden mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Anwendung: Für armierten Beton, Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
265 mm
Ø:
8 mm
Spirallänge:
200 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, Steinbohrer, Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, Bosch, Betonbohrer, 3076110826, 76110826
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 50,13*
€ 58,23*
6 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 49,92*
€ 58,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 50,69*
€ 58,94*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 50,45*
€ 60,06*
Lager 214
85
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 53,98*
€ 64,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,12*
€ 76,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,39*
€ 75,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,53*
€ 73,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,84*
€ 71,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,25*
€ 68,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 56,62*
€ 67,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 53,98*
€ 64,24
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 53,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.