Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugbohrer SDS-Plus DUSTER EXPERT XC 6 x 160/100mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absaugbohrer SDS-Plus DUSTER EXPERT XC 6 x 160/100mm heller
Absaugbohrer SDS-Plus DUSTER EXPERT XC 6 x 160/100mm heller
Absaugbohrer SDS-Plus DUSTER EXPERT XC 6 x 160/100mm heller
Absaugbohrer SDS-Plus DUSTER EXPERT XC 6 x 160/100mm heller
Absaugbohrer SDS-Plus DUSTER EXPERT XC 6 x 160/100mm heller
Artikel-Nr.:
     214-3076140616
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29884
EAN/GTIN:
     4010159298841
Suchbegriffe:
Bohrer-Wechselkopf
Bohrerkopf
Bohrkopf
Wechsel-Bohrkopf
Absaugbohrkopf Duster Expert XC Ausführung: Absaugbohrersystem mit werkzeuglos wechselbaren Bohrköpfen. Die extragroße Kopföffnung führt das Bohrmehl nach innen ab, somit wird 98 % des Bohrstaubs direkt bei der Entstehung entfernt. Entspricht den aktuellen Normen bezüglich Staubemissionen und Staubvermeidung. Anwendung: Ideal zum Setzen chemischer Anker und für den Innenausbau. Absaugbohrkopf Mit Gewinde zum Einschrauben in die Duster Expert XC Bohrkopfaufnahme.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Ø:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hammerbohrer, hammerbohrer sds plus 6mm, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Absaugbohrer, SDS-plus-Absaugbohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, 3076140616, 76140616
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 12,76*
€ 17,80*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,85*
€ 17,99*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 12,91*
€ 18,33*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,31*
€ 21,48*
16 Tage
2
€ 6,99*
ab € 16,08*
€ 22,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.