Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEWIS-Schlangenbohrer 14mm GL 650mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEWIS-Schlangenbohrer 14mm GL 650mm Famag
LEWIS-Schlangenbohrer 14mm GL 650mm Famag
LEWIS-Schlangenbohrer 14mm GL 650mm Famag
Artikel-Nr.:
     214-3076700140
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1410614
EAN/GTIN:
     4026271004383
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS Ausführung: Werkzeugstahl, gefräst, mit runder Spiralnut, Sechskantschaft und abgesetztem Kopf. Anwendung: Speziell für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz mit Handbohrmaschinen, leistungsstarken Akku-Bohrmaschinen und Abbundanlagen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
650 mm
Ø:
14 mm
Spirallänge:
535 mm
Schaft-Ø:
13 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Holzbohrer, 3076700140, 76700140
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 19,01*
€ 25,61*
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 19,03*
€ 25,62*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 19,28*
€ 26,05*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 19,96*
€ 27,36*
€ 4,90*
ab € 21,77*
€ 30,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.