Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEWIS-Schlangenbohrer 14mm GL 650mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEWIS-Schlangenbohrer 14mm GL 650mm Famag
LEWIS-Schlangenbohrer 14mm GL 650mm Famag
LEWIS-Schlangenbohrer 14mm GL 650mm Famag
Artikel-Nr.:
     4012-682227
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1410614
EAN/GTIN:
     4026271004383
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
famag schlangenbohrer
schlangenbohrer
schlangenbohrer 14mm
Schlangenbohrer LEWIS

Ausführung: Werkzeugstahl, gefräst, mit runder Spiralnut, Sechskantschaft und abgesetztem Kopf.

Anwendung: Speziell für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz mit Handbohrmaschinen, leistungsstarken Akku-Bohrmaschinen und Abbundanlagen.

Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Spirallänge:
535 mm
Gesamtlänge:
650 mm
Schaft-Aufnahme:
6-kant
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1410614
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Holzbohrer, 3076700140, 76700140
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,06*
€ 25,61*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,32*
€ 26,15*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 20,18*
€ 27,76*
€ 4,90*
ab € 21,61*
€ 30,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,01*
€ 30,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.