Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Rohrbürste Stahldr.Ø13x25/90 mm, S3,8mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikro-Rohrbürste Stahldr.Ø13x25/90 mm, S3,8mm Lessmann
Mikro-Rohrbürste Stahldr.Ø13x25/90 mm, S3,8mm Lessmann
Mikro-Rohrbürste Stahldr.Ø13x25/90 mm, S3,8mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     214-3079680130
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     565.321.30
EAN/GTIN:
     4017359205136
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
lessmann düsenbürste
Mikro-Rohrbürste, Stahldraht Ausführung: Einfache Besatzspirale mit verzinktem Drehdraht, aggressive Ausführung. Besatzlänge 25 mm, Gesamtlänge 90 mm. Schaft-Ø 3,8 mm. Anwendung: Zum Entzundern, Reinigen und Entgraten von Bohrungen, Querverschneidungen und Nuten sowie zum Reinigen von Innengewinden. Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø:
3,8 mm
max. Drehzahl:
3500 min-1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: düsenbürste, Lochbürste, Rohrinnenbürste, Düstenbürste, 3079680130, 79680130
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
10
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 3,90*
14 Tage
42
20
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,01*
26 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,02*
1 Tag
15
1
€ 6,95*
ab € 3,01*
€ 4,05*
Lager 214
42
1
€ 4,30*
ab € 3,28*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
56534190
ab € 3,25*
Ähnlich
Lessmann
56534250
ab € 3,35*
Ähnlich
Lessmann
565.321.00
ab € 3,67*
Ähnlich
Lessmann
565.321.60
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.