Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3080447125 Herst.-Nr.: 34353684 EAN/GTIN: 9003172470849 |
| |
|
| | |
| Schruppscheibe LONGLIFE Z-MAX für die Stahlbearbeitung Ausführung: Hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für den Kanten- und Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten. LONGLIFE Z-MAX Zirkonkorund (ZA 24). Für sehr hohe Standzeiten und Schleifleistung. Weitere Informationen: | | max. Drehzahl: | 12250 min-1 | Ursprungsland: | Mexiko |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe, 3080447125, 80447125 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,65* | € 4,90* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,50* | € 4,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,57* | € 5,05* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,59* | € 5,09* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,77* | € 5,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|