| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3080590124 Herst.-Nr.: 4317784346177 EAN/GTIN: 4317784346177 |
| |
|
| | |
| Trennscheibe für Stahlbearbeitung Ausführung: Korund (A 60 bei Stärke 1,0 mm), hart, Korund (A 46 bei Stärke 1,6–1,9 mm), hart, und Korund (A 24 bei Stärke 2,5–3,0 mm), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Trennleistung. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Universell einsetzbar in allen Bereichen der Metallbearbeitung. Die dünnen Trennscheiben (1,0 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen, die Stärken 1,6 bis 1,9 mm für universelle Trennaufgaben und die Stärken 2,5 bis 3,0 mm für höchste Standzeiten bei hoher Seitenstabilität. Weitere Informationen: | | max. Drehzahl: | 12200 min-1 | Ursprungsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, Stahl, Schleifscheibe, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Trennscheiben, Schleifmittel, Schleifscheiben, Schleifkörper, Trennschleifscheibe, Trennschleifscheiben, 3080590124, 80590124 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,76* | € 1,10* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,78* | € 1,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,79* | € 1,20* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,81* | € 1,26* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,03* | € 1,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|