Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3080710125 Herst.-Nr.: EHT125-1,0A60SSG EAN/GTIN: 4007220499740 |
| |
|
| | |
| Trennscheibe SG STEEL für Stahlbearbeitung Ausführung: Korund (A) mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (1,0–1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte, die Stärken 2,4 bis 3,2 mm für robusten Einsatz. SG STEEL Hochleistungskorund (A), hart. Sehr hohe Standzeit und hohe Trennleistung. Weitere Informationen: | | max. Drehzahl: | 12200 min-1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennscheiben 125x1, metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, Schleifscheibe, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Trennscheiben, QR4026628, Schleifmittel, Schleifscheiben, Pferd, Schleifkörper, Trennschleifscheibe, Trennschleifscheiben, 4007220499740, 3080710125, 80710125 |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,68* | € 2,05* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 2,06* | € 2,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,67* | € 2,19* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,75* | € 2,20* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,80* | € 2,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|