Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3080710177 Herst.-Nr.: EHT178-1,6A46SSG EAN/GTIN: 4007220581155 |
| |
|
| | |
| Trennscheibe SG STEEL für Stahlbearbeitung Ausführung: Korund (A) mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (1,0–1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte, die Stärken 2,4 bis 3,2 mm für robusten Einsatz. SG STEEL Hochleistungskorund (A), hart. Sehr hohe Standzeit und hohe Trennleistung. Weitere Informationen: | | max. Drehzahl: | 8500 min-1 | Ursprungsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, mini trennscheibe, Schleifscheibe, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Trennscheiben, QR4026628, Schleifmittel, Schleifscheiben, Pferd, Schleifkörper, Trennschleifscheibe, Trennschleifscheiben, 4007220581155, 3080710177, 80710177 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,00* | ab € 2,13* | € 2,58* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,45* | ab € 2,63* | € 2,69* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 2,22* | € 2,73* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,16* | € 2,82* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,30* | € 3,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|