Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe EDGE Special125x1,2mm gerade in Kunststoff-Box KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibe EDGE Special125x1,2mm gerade in Kunststoff-Box KLINGSPOR
Trennscheibe EDGE Special125x1,2mm gerade in Kunststoff-Box KLINGSPOR
Trennscheibe EDGE Special125x1,2mm gerade in Kunststoff-Box KLINGSPOR
Trennscheibe EDGE Special125x1,2mm gerade in Kunststoff-Box KLINGSPOR
Artikel-Nr.:
     214-3080730125
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     355379
EAN/GTIN:
     5907560222192
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für die Edelstahl- und Aluminiumbearbeitung EDGE SPECIAL EDGE SPECIAL Ausführung: Selbstschärfendes Korund (A 46), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für lange Standzeit und lang gleichbleibende Trennleistung. Kühler Schliff für saubere Schleifergebnisse auch auf weichen Metallen. Besonders vibrationsarm. Ohne eisen-, schwefel- und chlorhaltige Füllstoffe hergestellt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von Profilen, Stangen und Blechen. Die dünnen Trennscheiben (1,2 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen.
Weitere Informationen:
max. Drehzahl:
12200 min-1
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125x1,2x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Trennen, 3080730125, 80730125
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
600
25
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,27*
2 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,30*
Lager 214
621
25
€ 4,30*
ab € 1,04*
€ 1,38*
1 Tag
600
50
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,40*
1 Tag
250
25
€ 5,45*
ab € 1,14*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.