Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3081290110 Herst.-Nr.: 50 ETT 110-C16Q EAN/GTIN: 4007220164808 |
| |
|
| | |
| Schleiftopf SG CAST + STONE für die Steinbearbeitung Ausführung: Mittelharte Ausführung, mit Kunstharzbindung für gute Standzeit und hohe Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Die zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit beträgt 50 m/s. SG CAST + STONE Siliciumcarbid (C). Für Flächenschliff, zum Anfasen und Entgraten. Weitere Informationen: | | max. Drehzahl: | 8600 min-1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifmittel, Pferd, Härte, QR4026679, mittlere, Schleif-Topf, 3081290110, 81290110 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 3,19* | ab € 11,51* | € 15,22* | | | | | 30 Tage | | | 2 | | € 5,00* | ab € 11,70* | € 15,44* | | | | | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 11,56* | € 15,53* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 11,91* | € 15,75* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,75* | € 17,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|