Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe Keramik 180mm K80 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe Keramik 180mm K80 VSM
Fiberschleifscheibe Keramik 180mm K80 VSM
Fiberschleifscheibe Keramik 180mm K80 VSM
Artikel-Nr.:
     214-3082060080
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     731277
EAN/GTIN:
     4018875312773
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe, Keramikkorn, Ø 180 mm XF870 Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER). Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung harter Oberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 180x22mm p80, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe vsm, VSM, Schleifscheibe, QR4026768, Keramik, Fiberschleifscheibe, Keramik-Fiberschleifscheibe, 3082060080, 82060080
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,0241*
€ 1,2841*
7 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,0559*
€ 1,3259*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,0611*
€ 1,3503*
3 Tage
72
1
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,63*
Lager 214
144
1
€ 4,30*
ab € 1,1352*
€ 1,6898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6898*
€ 2,01086
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,6674*
€ 1,98421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6174*
€ 1,92471
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5874*
€ 1,88901
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5752*
€ 1,87449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4952*
€ 1,77929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4152*
€ 1,68409
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1352*
€ 1,35089
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731306
ab € 7,30*
Zubehör
Format
4317784100786
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.