| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3082370060 Herst.-Nr.: 4317784344647 EAN/GTIN: 4317784344647 |
| |
|
| | |
| Klett-Schleifscheibe, gelocht, Ø 150 mm, 8 Absauglöchern Ø 10 mm und Mittelloch Ø 17 mm Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf Papier, gleichmäßig und halboffen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Lochung zur Absaugung des Schleifstaubs, Rückseite mit strapazierfähigem Klett versehen. Anwendung: Universalprodukt für die Holz-, Edelstahl-, Metall- und Spachtelbearbeitung auf Winkelschleifern mit Stützteller bei max. 40 m/s Umfangsgeschwindigkeit geeignet. Ideal für die Bearbeitung von Holzteilen und im Bereich der Karosseriebearbeitung. Mit 8 Absauglöchern Ø 10 mm und Mittelloch Ø 17 mm, Lochkreis-Ø 120 mm. Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate Festool, Holz-Her, Mafell und Makita. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Ukraine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, Schleifscheibe, Klett-Schleifscheibe, FORMAT, 150, Klettschleifscheibe, gelocht, Korund-Klett-Schleifscheibe, Korund-Schleif-Scheibe, 3082370060, 82370060 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,3737* | € 0,5237* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,3802* | € 0,5302* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4097* | € 0,5878* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,41* | € 0,66* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,4052* | € 0,664* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|