Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt Vlies ROLOC Cubitron HD 76,2mm grob 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifblatt Vlies ROLOC Cubitron HD 76,2mm grob 3M
Schleifblatt Vlies ROLOC Cubitron HD 76,2mm grob 3M
Schleifblatt Vlies ROLOC Cubitron HD 76,2mm grob 3M
Schleifblatt Vlies ROLOC Cubitron HD 76,2mm grob 3M
Artikel-Nr.:
     214-3082435005
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     60356
EAN/GTIN:
     0048011603568
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
Vliesscheibe ROLOC™ Cubitron™ Scotch-Brite™ GB-DR Ausführung: Faservlies mit harzgebundenem Cubitron™. Die offene, widerstandsfähige Vlieskonstruktion verhindert ein Zusetzen und erhöht somit die Standzeit. Der damit verbundene kühle Schliff vermeidet Temperaturveränderungen auf dem Werkstück. Anwendung: Ideal zum Abtragen von Schweißnähten und -punkten, zur Oberflächenreinigung, zum Verrunden und Entgraten.
Weitere Informationen:
Ø:
76,2 mm
max. Drehzahl:
18000 min-1
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsvlies, Vlies-Schleifscheibe, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Schleifvliesscheibe, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberschleifscheibe roloc 76,2mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 3m, Schleifblatt, CubitronTM, QR5177475, ROLOC, Schleifvlies, ROLOC(TM)-Vliesschleifblatt, Schleifvlies-Blatt, ROLOCTM-Vliesschleifblatt, Cubitron(TM), Schleifvlies-Schleifblatt, 762, Vlies-Schleifblatt, Vliesschleifblatt, 76, 2, ROLOCTM, ROLOC(TM), Schleif-Blatt, ROLOC-Schleif-Werkzeuge, 48011603568, 3082435005, 82435005
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 2,97*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,05*
€ 2,97*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,07*
€ 3,00*
Lager 214
174
1
€ 4,30*
ab € 2,06*
€ 3,05*
8 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.