Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe Klett Holz125mm K80 8-Loch FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe Klett Holz125mm K80 8-Loch FORMAT
Schleifscheibe Klett Holz125mm K80 8-Loch FORMAT
Schleifscheibe Klett Holz125mm K80 8-Loch FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3082600080
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784344609
EAN/GTIN:
     4317784344609
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klett-Schleifscheibe, gelocht, Ø 125 mm Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf Papier, gleichmäßig und halboffen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Lochung zur Absaugung des Schleifstaubs, Rückseite mit strapazierfähigem Klett versehen. Anwendung: Universalprodukt für die Holz-, Edelstahl-, Metall- und Spachtelbearbeitung auf Winkelschleifern mit Stützteller bei max. 40 m/s Umfangsgeschwindigkeit geeignet. Ideal für die Bearbeitung von Holzteilen und im Bereich der Karosseriebearbeitung. Mit 8 Absauglöchern Ø 10 mm, Lochkreis-Ø 65 mm. Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo und Skil.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ukraine
Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenterschleifblatt 125mm k 80, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, Schleifscheibe, Klett-Schleifscheibe, 125, FORMAT, Klettschleifscheibe, gelocht, Korund-Klett-Schleifscheibe, Korund-Schleif-Scheibe, 3082600080, 82600080
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1417
100
€ 6,90*
ab € 0,2633*
€ 0,3733*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,2677*
€ 0,3777*
2 Tage
1417
100
Frei Haus
ab € 0,2999*
€ 0,4388*
Lager 214
2910
1
€ 4,30*
ab € 0,2852*
€ 0,4713*
3 Tage
1404
1
€ 7,90*
ab € 0,30*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4713*
€ 0,56085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4682*
€ 0,55716
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4652*
€ 0,55359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4052*
€ 0,48219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3952*
€ 0,47029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3552*
€ 0,42269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3452*
€ 0,41079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2852*
€ 0,33939
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.