Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe Klett Holz150mm K80 6-Loch FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe Klett Holz150mm K80 6-Loch FORMAT
Schleifscheibe Klett Holz150mm K80 6-Loch FORMAT
Schleifscheibe Klett Holz150mm K80 6-Loch FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3082630080
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784344708
EAN/GTIN:
     4317784344708
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klett-Schleifscheibe, gelocht, Ø 150 mm, 6 Absauglöchern Ø 10 mm Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf Papier, gleichmäßig und halboffen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Lochung zur Absaugung des Schleifstaubs, Rückseite mit strapazierfähigem Klett versehen. Anwendung: Universalprodukt für die Holz-, Edelstahl-, Metall- und Spachtelbearbeitung auf Winkelschleifern mit Stützteller bei max. 40 m/s Umfangsgeschwindigkeit geeignet. Ideal für die Bearbeitung von Holzteilen und im Bereich der Karosseriebearbeitung. Mit 6 Absauglöchern Ø 10 mm, Lochkreis-Ø 80 mm. Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate Bosch, DeWalt, ELU, Hitachi und Metabo.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ukraine
Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt gelocht, Schleifscheibe, Klett-Schleifscheibe, FORMAT, 150, Klettschleifscheibe, gelocht, Korund-Klett-Schleifscheibe, Korund-Schleif-Scheibe, 3082630080, 82630080
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2044
100
€ 6,90*
ab € 0,3307*
€ 0,4607*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,3363*
€ 0,4663*
2 Tage
2044
100
Frei Haus
ab € 0,3677*
€ 0,5172*
Lager 214
4214
1
€ 4,30*
ab € 0,3585*
€ 0,5862*
3 Tage
2012
1
€ 7,90*
ab € 0,37*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5862*
€ 0,69758
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5823*
€ 0,69294
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5785*
€ 0,68842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5085*
€ 0,60512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4985*
€ 0,59322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4385*
€ 0,52182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4285*
€ 0,50992
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3585*
€ 0,42662
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.