Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobreinigungsscheibe 150x13x13mm grob blank FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grobreinigungsscheibe 150x13x13mm grob blank FORMAT
Grobreinigungsscheibe 150x13x13mm grob blank FORMAT
Grobreinigungsscheibe 150x13x13mm grob blank FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3083790150
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784607889
EAN/GTIN:
     4317784607889
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe 150mm
Grobreinigungsscheibe Ausführung: Kunsthartgebundenes Reinigungsvlies mit Keramik-Korundkorn, extrem robustes und grob strukturiertes Reinigungsvlies mit speziellem, aggressivem Kornbindemittelaufbau. Sehr schnelle Reinigungleistung bei extrem langer Standzeit und kühlem Schliff. Anwendung: Für den Einsatz auf Winkelschleifern. Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben, frei von korrosionserzeugenden Materialien. Entfernt leicht Zunder, Farben, Kleber und Rost.
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Stärke:
13 mm
max. Drehzahl:
5350 min-1
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, grobreinigungsscheibe format, Reinigungsscheibe, 3083790150, 83790150
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
20
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 6,02*
1 Tag
168
1
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 6,18*
3 Tage
166
1
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 6,20*
Lager 214
166
1
€ 4,30*
ab € 4,39*
€ 6,53*
5 Tage
168
1
€ 8,50*
ab € 4,84*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.