Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktscheibe Vlies 125mm veryfine 4 S FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktscheibe Vlies 125mm veryfine 4 S FORMAT
Kompaktscheibe Vlies 125mm veryfine 4 S FORMAT
Kompaktscheibe Vlies 125mm veryfine 4 S FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3084730025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784607896
EAN/GTIN:
     4317784607896
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe 125mm format
Kompaktschleifscheibe Ausführung: Mehrlagig verpresstes Vliesmaterial mit einem hohen Anteil gleichmäßig verteilter Schleifkörner. Hohe Abtragsleistung und gute Standzeit bei sehr hoher Oberflächengüte. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Angleichen von Oberflächen, Überblenden von Kratzern, Entfernen von Kunstharzen und Klebstoffen auf hochlegierten Stählen und Titanlegierungen.
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
max. Drehzahl:
9800 min-1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, grobreinigungsscheibe 125mm, Kompakt-Scheibe, Vliesschleifscheibe, 3084730025, 84730025
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
10
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 12,09*
1 Tag
65
1
€ 6,90*
ab € 9,02*
€ 13,00*
3 Tage
65
1
€ 7,90*
ab € 9,09*
€ 13,01*
Lager 214
65
1
€ 4,30*
ab € 9,36*
€ 13,73*
5 Tage
65
1
€ 8,50*
ab € 10,31*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.