Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift zylindrisch 1632 6 AR 30 O 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift zylindrisch 1632 6 AR 30 O 5V Pferd
Schleifstift zylindrisch 1632 6 AR 30 O 5V Pferd
Schleifstift zylindrisch 1632 6 AR 30 O 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     214-3084991632
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31127273
EAN/GTIN:
     4007220096611
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Korund-Schleifstift STEEL EDGE, Zylinderform, 6-mm-Schaft Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. STEEL EDGE, 6-mm-Schaft Edelkorund rosa (AR, Härte O), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 25–40 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
ZY 1632
max. Drehzahl:
51200 min-1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, Schleif-Stift, 3084991632, 84991632
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,48*
€ 1,95*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 1,96*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 1,98*
6 Tage
5045
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,55*
€ 2,03*
Lager 214
5045
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,61*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.