Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3084992025 Herst.-Nr.: 31131273 EAN/GTIN: 4007220097014 |
| |
|
| | |
| Korund-Schleifstift STEEL EDGE, Zylinderform, 6-mm-Schaft Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. STEEL EDGE, 6-mm-Schaft Edelkorund rosa (AR, Härte O), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 25–40 m/s. Weitere Informationen: | | Typ: | ZY 2025 | max. Drehzahl: | 47700 min-1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,41* | € 1,93* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,42* | € 1,95* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,48* | € 2,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,49* | € 2,12* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,52* | € 2,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|