| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3085150005 Herst.-Nr.: 4317784137515 EAN/GTIN: 4317784137515 |
| |
|
| | |
| Diamant-Mehrsteinabrichter, MK 0 Ausführung: 5 Diamanten, in einer gesinterten Spezialbindung gefasst, sodass diese ohne Umfassen bis zum Ende aufgebraucht werden können. Anwendung: Der Diamant-Mehrsteinabrichter ist ein praktisches Abrichtwerkzeug für grobes Abrichten bei Schleifscheiben aller Durchmesser bis Korn 100. Hinweis: Um die Standzeit dieser Abrichter zu erhöhen, sollte eine ununterbrochene Kühlung während des Abrichtvorganges gewährleistet sein. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 40 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einzeldiamant-Abrichter, Rondor-Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheibenabrichter, Vielkorn-Abrichtdiamant, schleifscheibenabrichter diamant, diamant einzelabrichter, MK0, FORMAT, Mehrsteinabrichter, Diamant, Abrichter, 3085150005, 85150005 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,19* | € 71,83* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,24* | € 71,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,17* | € 75,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,65* | € 76,82* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 59,92* | € 77,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|