Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller gerippt M14 115mm VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützteller gerippt M14 115mm VSM
Stützteller gerippt M14 115mm VSM
Stützteller gerippt M14 115mm VSM
Artikel-Nr.:
     214-3086530115
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     731302
EAN/GTIN:
     4018875313022
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Stützteller Ausführung: Komplett aus Gummi, mit Kühlrippen. Mit M14-Gewinde. Anwendung: Zum Einsatz auf mittel- bis hochtourigen Winkelschleifern für hohe Beanspruchung. Fächerförmige Rippen versteifen den Stützteller und sorgen gemeinsam mit zusätzlichen Löchern für eine Luftzirkulation, die die beim Schleifvorgang entstehende Wärme reduziert. Durch den kühleren Schliff werden längere Standzeiten der Fiberscheiben erzielt.
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: haftstützteller 115mm, haftstützteller, schleifteller vsm, VSM, Kühlrippen, Kühlrippen-Stützteller, Gummistützteller für Fiberschleifscheiben, Stützteller für Fiberschleifscheiben, 3086530115, 86530115
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
20
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,06*
3 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 5,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,76*
€ 5,41*
2 Tage
52
1
€ 7,90*
ab € 3,79*
€ 5,47*
Lager 214
52
1
€ 4,30*
ab € 3,77*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.