| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-283741 Herst.-Nr.: 731302 EAN/GTIN: 4018875313022 |
| |
|
| | |
| Stützteller Ausführung: Komplett aus Gummi, mit Kühlrippen. Anwendung: Zum Einsatz auf mittel- bis hochtourigen Winkelschleifern für hohe Beanspruchung. Fächerförmige Rippen versteifen den Stützteller und sorgen gemeinsam mit zusätzlichen Löchern für eine Luftzirkulation, die die beim Schleifvorgang entstehende Wärme reduziert. Durch den kühleren Schliff werden auch längere Standzeiten der Fiberscheiben erzielt. Weitere Informationen: | | für Scheiben-Ø: | 115 mm | Aufnahme: | M14 | Markenname: | VSM | Herstellername: | Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG | Herstellerartikelnummer: | 731302 | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,81* | € 5,09* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,73* | € 5,33* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,77* | € 5,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,82* | € 5,46* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,93* | € 5,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 101,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|