Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobreinigungsscheibe ROLOC 50,8mm crs schwarz FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grobreinigungsscheibe ROLOC 50,8mm crs schwarz FORMAT
Grobreinigungsscheibe ROLOC 50,8mm crs schwarz FORMAT
Grobreinigungsscheibe ROLOC 50,8mm crs schwarz FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3086759005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784633987
EAN/GTIN:
     4317784633987
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe format
Grobreinigungsscheibe für ROLOC™-System Ausführung: Kunsthartgebundenes Reinigungsvlies mit Keramik-Korundkorn, extrem robustes und grob strukturiertes Reinigungsvlies mit speziellem, aggressivem Kornbindemittelaufbau. Sehr schnelle Reinigungleistung bei extrem langer Standzeit und kühlem Schliff. Anwendung: Für den Einsatz auf Winkelschleifern. Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben, frei von korrosionserzeugenden Materialien. Entfernt leicht Zunder, Farben, Kleber und Rost.
Weitere Informationen:
Ø:
50,8 mm
max. Drehzahl:
10500 min-1
Farbe:
schwarz
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, Reinigungsscheibe, ROLOC®-Schleif-Werkzeuge, 3086759005, 86759005
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
176
1
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,58*
3 Tage
174
1
€ 7,90*
ab € 1,76*
€ 2,60*
Lager 214
174
1
€ 4,30*
ab € 1,81*
€ 2,73*
5 Tage
176
1
€ 8,50*
ab € 2,01*
€ 2,95*
1 Tag
176
20
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.