| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3087560100 Herst.-Nr.: 732579 EAN/GTIN: 4018875325797 |
| |
|
| | |
| Vlies-Schleifgewebeband, Abmessung 30 x 533 mm KV707X Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Surface-Conditioning-Material auf robustem Polyesterträger mit langer Standzeit, gleichbleibendem Schliffbild, guter Anpassungsfähigkeit und ohne Zusetzen. Wasser- und emulsionsfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zum Finishen von Oberflächen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, schleifbänder 9x533 k100 korund, schleifvliesband, schleifvliesband 9x533, Korund, Schleifvlies, VSM, Schleifvlies-Band, Nylon, Nylon/Korund, Vlies-Schleifgewebeband, Schleif-Band, Schleif-Gewebeband, Vliesschleifgewebeband, 3087560100, 87560100 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10000 | | Frei Haus | ab € 0,02791* | € 0,03821* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,0286* | € 0,0417* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,029* | € 0,042* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,02983* | € 0,04399* | | | | | | | | | 10000 | | Frei Haus | ab € 0,0381* | € 0,0498* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,399* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|