Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesband Nylon/Korund 30 x 533 mm K100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliesband Nylon/Korund 30 x 533 mm K100
Vliesband Nylon/Korund 30 x 533 mm K100
Vliesband Nylon/Korund 30 x 533 mm K100
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4018875325797
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     DVE4018875325797
EAN/GTIN:
     4018875325797
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifvliesgewebeband KV707X - Korund - Gewebeunterlage - Zum Schleifen von Stahl, Edelstahl, Lack und Grauguss- Länge 533 mm - Breite 30 mm - Körnung 100
Weitere Informationen:
Länge:
533 mm
Breite:
30 mm
Körnung:
100
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, schleifbänder 9x533 k100 korund, schleifvliesband, schleifvliesband 9x533, Nylon/Korund, Schleif-Band, Schleifvlies, Schleifvlies-Band, Vlies-Schleifgewebeband, VSM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,02791*
€ 0,03821*
3 Tage
4500
100
€ 7,90*
ab € 0,029*
€ 0,042*
5 Tage
9500
100
€ 4,30*
ab € 0,02983*
€ 0,04399*
Lager 284
10000
Frei Haus
ab € 0,0381*
€ 0,0498*
4 Tage
3500
100
€ 9,95*
ab € 0,03541*
€ 0,05091*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 498,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.