| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3087840400 Herst.-Nr.: 768847 EAN/GTIN: 4018875688472 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebeband, Korund STEARAT, Abmessung 75 x 2000 mm KK532F Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung mit STEARAT-Beschichtung für geringere Spanhaftung auf flexiblem Gewebe. Gleichmäßig und geschlossen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, sehr langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung weicher Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband körnung 400, endlos schleifband, Schleif-Gewebeband, Korund-Schleifgewebeband, Korund-Schleif-Gewebeband, Schleifgewebeband, 3087840400, 87840400 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,9845* | € 3,6745* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,0587* | € 3,8754* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,148* | € 3,878* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,20* | € 4,66* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,29* | € 4,8818* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|