Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3088070100 Herst.-Nr.: 6912622891 EAN/GTIN: 4013349931511 |
| |
|
| | |
| Kegelbürste, Siliciumcarbid Ausführung: Sehr robuste, mit Siliciumcarbid durchsetzte Nylonfäden mit harten und scharfen Spitzen und sehr flexibler Arbeitsfläche. Hohe Elastizität ohne Bruchgefahr. Das Zusetzen der Besatzfläche mit Schleifrückständen wird vermieden, somit ergibt sich ein gleichbleibend hohes Schleifergebnis. Zudem sind die Schleifborsten beständig gegen schwache Säuren und Laugen. Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern, speziell für die Aufnahme auf Akku-Winkelschleifern entwickelt. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten, für große Flächen und für schwer zugängliche Stellen. Zum Strukturieren und Satinieren sowie zum Entfernen von Lack und zum Entgraten. Weitere Informationen: | | max. Drehzahl: | 12500 min-1 | Ursprungsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinenbürste, Rundbürste, Osborn, 3088070100, 88070100 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,21* | € 15,94* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,29* | € 15,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,71* | € 16,61* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,23* | € 17,78* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,94* | € 19,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|