Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelbürste Schleifnylon 100mm, H 20mm Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kegelbürste Schleifnylon 100mm, H 20mm Osborn
Kegelbürste Schleifnylon 100mm, H 20mm Osborn
Artikel-Nr.:
     4012-102023
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     6912622891
EAN/GTIN:
     4013349931511
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste schleifnylon 100x20mm o...
kegelbürste osborn
kegelbürste
Kegelbürste für Akku-Maschinen

Ausführung: Sehr robuste, mit Siliciumcarbid durchsetzte Nylonfäden mit harten und scharfen Spitzen und sehr flexibler Arbeitsfläche. Trotz hoher Elastizität und Flexibilität ohne Bruchgefahr. Das Zusetzen der Besatzfläche mit Schleifrückständen wird vermieden, somit ergibt sich ein gleichbleibend hohes Schleifergebnis. Zudem sind die Schleifborsten beständig gegen schwache Säuren und Laugen. Passend für alle handelsüblichen Akku-Einhand-Winkelschleifer. Gewinde M14 x 2,0.

Anwendung: Zum Entzundern, Entgraten, Entrosten, Entfernen von Klebestellen sowie zum Vorbereiten und Putzen von Schweißnähten. Geeignet für alle Metalle, Hart- und Weichholz sowie Keramik.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
100 mm
Körnung:
46
Gewinde:
M14 x 2,0
max. Drehzahl:
12500 min-1
Markenname:
osborn
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
6912622891
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: 88070100, Kegelbürste Schleifnylon 100mm, H 20mm Osborn
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
59
1
€ 6,90*
ab € 11,21*
€ 15,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,29*
€ 15,98*
1 Tag
59
1
€ 7,90*
ab € 11,71*
€ 16,61*
4 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 12,23*
€ 17,78*
1
€ 5,90*
ab € 12,94*
€ 19,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002512061
ab € 10,24*
Ähnlich
Osborn
2008512061
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.