Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3090210011 Herst.-Nr.: 1151160100 EAN/GTIN: 4007123671359 |
| |
|
| | |
| Druckluft-Stromverteiler Ausführung: Aus Spezialkunststoff, schlagfest mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, mit selbstschließenden Deckeln sowie Druckluftanschluss mit 2 Einhand-Druckluft-Kupplungen. Vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Der Verteiler kann mit der stabilen, 3 m langen Stahl-Gliederkette direkt über dem Arbeitsplatz in gewünschter Höhe aufgehängt werden. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5 m | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Kleinverteiler, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Steckdosenwürfel, brennenstuhl steckdosenverteiler ip44, steckdosenwürfel schwarz, steckdosenwürfel 4fach, Energieblock, Druckluft, Stromverteiler, Stromverlängerung, Hängeverteiler, 3090210011, 90210011 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,87* | € 59,14* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 48,0998* | € 60,5798* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,86* | € 60,67* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 49,57* | € 63,74* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,05* | € 63,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|