Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energie-Block Druckluft 5m H05VV-F 3G1,5 6/12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energie-Block Druckluft 5m H05VV-F 3G1,5 6/12mm
Energie-Block Druckluft 5m H05VV-F 3G1,5 6/12mm
Energie-Block Druckluft 5m H05VV-F 3G1,5 6/12mm
Energie-Block Druckluft 5m H05VV-F 3G1,5 6/12mm
Energie-Block Druckluft 5m H05VV-F 3G1,5 6/12mm
Artikel-Nr.:
     4012-675324
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     NoTr:
EAN/GTIN:
     4007123671359
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Druckluft-Stromverteiler

Robuste Ausführung
Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken.
Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahlgliederkette.
Mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, 230 V, mit selbstschließenden Deckeln gegen Verstaubung und 2-Einhand-Druckluftkupplung.
• Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe
Arbeiten ohne Kabelgewirr am Arbeitsplatz.
Auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten, beidseitig angeordnet.
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Verteiler kann mit der stabilen, 3 m langen Stahl-Gliederkette direkt über dem Arbeitsplatz in gewünschter Höhe aufgehängt werden.

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05VV-F 3G1,5
Kabellänge:
5 m
Markenname:
brennenstuhl
Herstellername:
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
NoTr:
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Kleinverteiler, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Steckdosenwürfel, druckluftverteiler, Energieblock, Druckluft, Stromverteiler, Stromverlängerung, 3090210011, 90210011
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
27
€ 6,90*
ab € 46,34*
€ 58,64*
6 Tage
23
€ 4,79*
ab € 46,52*
€ 58,84*
4 Tage
55
€ 8,50*
ab € 48,2398*
€ 60,5098*
2 Tage
27
€ 7,90*
ab € 48,09*
€ 60,60*
5 Tage
115
€ 4,30*
ab € 49,65*
€ 63,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.