Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 5-fach H05VV-F3G1,5 3m mit Magnet FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste 5-fach H05VV-F3G1,5 3m mit Magnet FORTIS
Steckdosenleiste 5-fach H05VV-F3G1,5 3m mit Magnet FORTIS
Steckdosenleiste 5-fach H05VV-F3G1,5 3m mit Magnet FORTIS
Steckdosenleiste 5-fach H05VV-F3G1,5 3m mit Magnet FORTIS
Steckdosenleiste 5-fach H05VV-F3G1,5 3m mit Magnet FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3090272005
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726004093
EAN/GTIN:
     4063726004093
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste Ausführung: Aus Kunststoff, die Steckdosen sind in praktischer 45°-Anordnung, mit Kinderschicherung. Mit Einkerbungen zum leichteren Aufrollen des Kabels sowie zwei rückseitigen Magneten zur Befestigung an Metalloberflächen. Weiterhin verfügt die Steckdosenleiste über einen beleuchteten Ein-/Ausschalter. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
315 mm
Kabellänge:
3 m
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
359
10
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 12,56*
4 Tage
362
1
€ 4,30*
ab € 9,38*
€ 13,41*
2 Tage
359
1
€ 6,90*
ab € 9,99*
€ 13,94*
4 Tage
305
1
€ 4,79*
ab € 10,11*
€ 14,10*
Lager 214
362
1
€ 4,30*
ab € 10,43*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.