Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 5-fach H05VV-F3G1,5 3m mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste 5-fach H05VV-F3G1,5 3m mit Magnet
Steckdosenleiste 5-fach H05VV-F3G1,5 3m mit Magnet
Steckdosenleiste 5-fach H05VV-F3G1,5 3m mit Magnet
Steckdosenleiste 5-fach H05VV-F3G1,5 3m mit Magnet
Artikel-Nr.:
     4012-682639
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726004093
EAN/GTIN:
     4063726004093
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste

Ausführung: Aus Kunststoff, die Steckdosen sind in praktischer 45°-Anordnung, mit Kinderschutz. Weiterhin verfügt die Steckdosenleiste über einen beleuchteten Ein-/Ausschalter.

Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Kabellänge:
3 m
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726004093
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
314
10
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 10,36*
Lager 4012
314
1
€ 6,90*
ab € 8,13*
€ 11,40*
1 Tag
314
1
€ 7,90*
ab € 8,14*
€ 11,42*
7 Tage
314
1
€ 4,95*
ab € 8,18*
€ 11,47*
4 Tage
315
1
€ 4,30*
ab € 8,46*
€ 12,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.