Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 16A IP44 5-polig 6 h 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Stecker 16A IP44 5-polig 6 h 400 V
CEE-Stecker 16A IP44 5-polig 6 h 400 V
CEE-Stecker 16A IP44 5-polig 6 h 400 V
CEE-Stecker 16A IP44 5-polig 6 h 400 V
Artikel-Nr.:
     214-3090299005
Hersteller:
     Volker Althoff KABELTECHNIK
Herst.-Nr.:
     100005-03
EAN/GTIN:
     4053569765565
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a ip44
cee-stecker 16a
cee stecker
CEE-Stecker/-Kupplung Ausführung: Aus Kunststoff, 5-polig. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker 16 A
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stecker, 4053569765565, 3090299005, 90299005
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
152
20
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,63*
2 Tage
152
1
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 3,85*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,53*
€ 3,87*
Lager 214
152
1
€ 4,30*
ab € 2,51*
€ 3,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,95*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.