Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 16A IP445-polig 6 h 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Stecker 16A IP445-polig 6 h 400 V
CEE-Stecker 16A IP445-polig 6 h 400 V
Artikel-Nr.:
     4012-785484
Hersteller:
     Volker Althoff KABELTECHNIK
Herst.-Nr.:
     100005-03
EAN/GTIN:
     4053569765565
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker
CEE-Stecker

• VDE Rot
• 5-polig 6 h 400 V
• Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich

Weitere Informationen:
Kapazität:
16 A
Spannung:
400 V
Markenname:
Althoff
Herstellername:
Volker Althoff Kabeltechnik
Herstellerartikelnummer:
100005-03
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 4053569765565, Stecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
20
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,62*
Lager 4012
66
1
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,83*
3 Tage
56
1
€ 4,79*
ab € 2,54*
€ 3,84*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,57*
€ 3,87*
4 Tage
67
1
€ 4,30*
ab € 2,63*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.