Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Phasenwender 16A 5p 6h 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Phasenwender 16A 5p 6h 400V
CEE-Phasenwender 16A 5p 6h 400V
CEE-Phasenwender 16A 5p 6h 400V
CEE-Phasenwender 16A 5p 6h 400V
Artikel-Nr.:
     214-3090299025
Hersteller:
     Volker Althoff KABELTECHNIK
Herst.-Nr.:
     100005ph1
EAN/GTIN:
     4053569798129
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
cee-phasenwender 5x16a
cee phasenwender
CEE-Stecker/-Kupplung Ausführung: Aus Kunststoff, 5-polig. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker 16 A, mit Phasenwender
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Phasenwender, 3090299025, 90299025
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
10
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 11,38*
2 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 8,79*
€ 12,18*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,80*
€ 12,20*
Lager 214
80
1
€ 4,30*
ab € 9,05*
€ 12,83*
1
€ 5,90*
ab € 9,20*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.