| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-493800 Herst.-Nr.: 100005ph1 EAN/GTIN: 4053569798129 |
| |
|
| | |
| CEE-Stecker, mit Phasenwender •VDE Rot •5-polig 6 h 400 V •Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich Weitere Informationen: | | Kapazität: | 16 A | Spannung: | 400 V | Markenname: | Althoff | Herstellername: | Volker Althoff Kabeltechnik | Herstellerartikelnummer: | 100005ph1 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,57* | € 11,30* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,76* | € 12,31* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,77* | € 12,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,80* | € 12,37* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,05* | € 13,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|