Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diffusor groß für NOVA 5K, 5K C+R, 10K 6SPS und 10SPS Scangrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diffusor groß für NOVA 5K, 5K C+R, 10K 6SPS und 10SPS Scangrip
Diffusor groß für NOVA 5K, 5K C+R, 10K 6SPS und 10SPS Scangrip
Diffusor groß für NOVA 5K, 5K C+R, 10K 6SPS und 10SPS Scangrip
Diffusor groß für NOVA 5K, 5K C+R, 10K 6SPS und 10SPS Scangrip
Diffusor groß für NOVA 5K, 5K C+R, 10K 6SPS und 10SPS Scangrip
Diffusor groß für NOVA 5K, 5K C+R, 10K 6SPS und 10SPS Scangrip
Diffusor groß für NOVA 5K, 5K C+R, 10K 6SPS und 10SPS Scangrip
Diffusor groß für NOVA 5K, 5K C+R, 10K 6SPS und 10SPS Scangrip
Diffusor groß für NOVA 5K, 5K C+R, 10K 6SPS und 10SPS Scangrip
Artikel-Nr.:
     214-3090430255
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5751
EAN/GTIN:
     5708997357514
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
scangrip arbeitslampe
arbeitslampe
Diffusor für Akku NOVA Ausführung: Der Diffusor gestaltet ein gestreutes und weiches Licht, das den ganzen Arbeitsbereich ausleuchtet und gleichzeitig werden starke Kontraste zwischen Licht und Schatten vermieden. Durch Magneten wird der Diffusor leicht und sicher an die Arbeitsleuchte befestigt. Diffusor passend für NOVA 5K/NOVA 5K C+R/NOVA 10K/NOVA 6 SPS/NOVA 10 SPS/MULTIMATCH 8
Weitere Informationen:
Ø:
129 mm
Gewicht:
50 g
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Diffusor, für, Arbeitsleuchten, Diffusor für Arbeitsleuchten, 3090430255, 90430255
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
10
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 12,47*
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 9,88*
€ 13,79*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 9,99*
€ 13,94*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 10,20*
€ 14,53*
7 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 10,55*
€ 14,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5442
ab € 81,74*
Zubehör
SCANGRIP
03.5443
ab € 132,50*
Zubehör
SCANGRIP
03.5444
ab € 146,91*
Zubehör
SCANGRIP
03.6102C
ab € 193,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.