Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
SCANGRIP 03.5442 Arbeitslampe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-71288053
Hersteller:
SCANGRIP
Herst.-Nr.:
03.5442
EAN/GTIN:
5708997354421
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Die originale Universalarbeitsleuchte mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten NOVA 5K ist die vielseitige Universalarbeitsleuchte mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten in allen Arbeitsumgebungen. Die neue, robuste NOVA 5K ist bestens für die äußerst anspruchsvollen, nassen und schmutzigen Bedingungen auf der Baustelle und für Arbeiten im Freien unter sämtlichen Wetterbedingungen geeignet. Mit der neuen Dimmerfunktion kann man zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählen. Das neue NOVA-Design ist elegant mit integriertem Tragegriff und neuem Stellfuß für Direktmontage am SCANGRIP TRIPOD. Die einmalige COB-LED-Technologie liefert eine extrem starke Lichtausbeute mit einer absolut gleichmäßigen Ausleuchtung. Der CRI-Wert liegt nahezu Tageslichtqualität und das Gehäuse besteht aus Alu-Spritzguss, der es extrem robust und widerstandsfähig auch gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen macht - perfekt für den Arbeitsplatz.
// Das NOVA 5K Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr. 2954123 geschützt.
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Arbeitslampen
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsleuchte
,
Arbeitsstellenscheinwerfer
,
Bauleuchte
,
Baustellenleuchte
,
Baustellenstrahler
,
Baustrahler
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
LED-Baustrahler
,
scangrip led arbeitslampe
,
led-baustrahler
,
led-baustrahler scangrip
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 80,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP 03.5308 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,68*
Zubehör
SCANGRIP 03.5341 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,52*
Zubehör
SCANGRIP 03.5390 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,53*
Zubehör
SCANGRIP 03.5431 Lampensockel/-Stative
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,43*
Zubehör
Diffusor groß für NOVA 5K, 5K C+R, 10K 6SPS und 10SPS Scangrip
SCANGRIP
03.5751
ab € 9,67*
Zubehör
Rollstativ 0,9 - 1,9 m, für Arbeitsleuchten
SCANGRIP
03.5682
ab € 111,35*
Zubehör
Stativ TRIPOD 2m D.1,06m Nutz-H.min./max.0,9-2m SCANGRIP
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen