| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3090760021 Herst.-Nr.: 828 EAN/GTIN: 4031182235771 |
| |
|
| | |
| Kupferstück Ausführung: Mit Stahlstift Ø 7 mm, Stiftlänge 90 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hammerform, gekröpft | Gewicht: | 500 g | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötkolben kupferstücke, QR4030332, Kupferstück, Propan-Kupferstück, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Lorch, Propan-Lötgarnitur, Kupfer-Stück, Propan-Kupfer-Stück, 4031182235771, 3090760021, 90760021 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,94* | € 28,17* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,34* | € 28,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 21,34* | € 28,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 22,44* | € 29,80* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 22,24* | € 30,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|