| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214-3092470085 Herst.-Nr.: 4317784612234 EAN/GTIN: 4317784612234 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Akku-Handleuchte 1000 lm Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, Hauptlicht mit Hochleistungs-COB-LED, Kopflicht mit leistungsstarker SMD-LED. Leuchtstärke 3-stufig einstellbar, Hauptlicht hoch, normal und niedrig sowie Kopflicht. Lampenrücken mit Aufhängehaken und Magnet im Fuß. Nach 5 Minuten wechselt die Leuchte automatisch in den mittleren Leuchtmodus (500 Lumen). Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/3350 mAh, Induktiv-Ladeschale und USB-Ladekabel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 260 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, smd-led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, Leuchte, Akku-Handleuchte, FORMAT, Induktiv, Akku-Arbeitsleuchte, Akku-Leuchte, LED, LED-Akku-Arbeitsleuchte, LED-Handleuchte, LED-Arbeitsleuchte, LED-Akku-Handleuchte, LED-Leuchte, Hand-Leuchte, Handleuchte, Akku-LED-Handleuchte, Akku-LED-Leuchte, 3092470085, 92470085 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 48,11* | € 63,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 47,80* | € 63,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 49,54* | € 66,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 47,01* | € 67,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 57,04* | € 73,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|