Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle DIN3017 W1, 9mm 70-90mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle DIN3017 W1, 9mm 70-90mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1, 9mm 70-90mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1, 9mm 70-90mm IDEAL-Schlemper
Artikel-Nr.:
     214-3094230050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W109090
EAN/GTIN:
     4032104002563
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
IDEAL®-Schlauchschelle, Stahl, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
70–90 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din 3017 w1, schlauchbinder, Rohrschelle, Rohr, Bandbreite, Schraube, IDEAL®-Schlauchschelle, Schlauchklemme, einteilig, Schlauchschelle, Band, Einbindung, arrondiert, Bandkante, IDEAL, verzinkt, IDEAL-Schlauchschelle, Sechskant, spannen, Gehäuse, mm:, Klemmschelle, Spannschelle, IDEAL-Schlauchklemme, Kreuzschlitz, Schlaucheinbindung, Schelle, Werkstoff, Schlauchschellenband, Spannbandschelle, Spannung, IDEAL-Schlauchbinder, Schlauch, DIN3017, IDEAL-Spannbandschelle, gratfrei, Halterungsschelle, Spannklemme, IDEAL-Schelle, Schneckengewindeschelle, Schneckengewinde, 3094230050, 94230050
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,4366*
€ 0,5666*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,479*
€ 0,6382*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,4404*
€ 0,7204*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,5057*
€ 0,7211*
Lager 214
34
1
€ 4,30*
ab € 0,4449*
€ 0,7446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7446*
€ 0,88607
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7397*
€ 0,88024
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7249*
€ 0,86263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6049*
€ 0,71983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5849*
€ 0,69603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5349*
€ 0,63653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5049*
€ 0,60083
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4449*
€ 0,52943
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.