| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3095860500 Herst.-Nr.: 18 077 EAN/GTIN: 4103810180774 |
| |
|
| | |
| Druckluft-Fettpresse, Automatik Ausführung: Lackierter Stahlrohr-Pressenkörper, kontinuierliche Fettförderung mittels Druckluftmotor. Zu füllen mit 400-g-Fettkartusche nach DIN 1284, Fettfüllgerät oder losem Fett. Anschlussgewinde M10 x 1. Lieferung mit Panzerschlauch 11 x 500 mm, geradem Düsenrohr 150 mm und Präzisionsmundstück 4 BA, M10 x 1. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettleitung, Fettpresse, fettpresse pressol, fettpresse, Abschmiergerät, Ölspritzkanne, Pressol, Druckluft-Fettpresse, Automatik, Druckluft-Presse, Zerstäuber, QR4030033, Druckluft-Fettpressen-Satz, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Fettpressen-Satz, Presse, Automatik-Druckluft-Presse, 4103810180774, 3095860500, 95860500 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,16* | € 74,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,67* | € 74,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,99* | € 76,26* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,82* | € 78,40* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 63,91* | € 80,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|